Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Mikralinar® Comfort 122, 1/2 Arm, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5573420
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     122005006
EAN/GTIN:
     4045981112980
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit ½-Arm mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Gewicht:
120 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemd schwarz, arbeits hemd, arbeitshemd s, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 27,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 29,39*
10 Tage
77
€ 5,90*
ab € 21,75*
€ 29,64*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,12*
€ 31,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 19,09*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,87*
Ähnlich
Hakro
0122001010
ab € 20,94*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 22,91*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 22,84*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 18,98*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 18,94*
Ähnlich
Hakro
0122001004
ab € 18,99*
Ähnlich
Hakro
0122001007
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 19,00*
Ähnlich
Hakro
0122002008
ab € 19,00*
Ähnlich
Hakro
0122002009
ab € 20,81*
Ähnlich
Hakro
0122002010
ab € 20,87*
Ähnlich
Hakro
0122002011
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0122002012
ab € 22,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.