Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 2
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 3
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 4
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 6
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0122005004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0122005004Ha
EAN/GTIN:
     4045981112980
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm, mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Comfort Fit • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemd schwarz, arbeits hemd, arbeitshemd s, 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,08*
€ 26,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 29,21*
Lager 79DAC
90
€ 5,90*
ab € 21,70*
€ 29,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 30,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,14*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,77*
Ähnlich
Hakro
0122001010
ab € 20,83*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 22,84*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 22,99*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 19,01*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 19,01*
Ähnlich
Hakro
0122001004
ab € 18,92*
Ähnlich
Hakro
0122001007
ab € 18,94*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 18,96*
Ähnlich
Hakro
0122002008
ab € 18,47*
Ähnlich
Hakro
0122002009
ab € 20,78*
Ähnlich
Hakro
0122002010
ab € 20,75*
Ähnlich
Hakro
0122002011
ab € 22,99*
Ähnlich
Hakro
0122002012
ab € 22,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.