Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Clog 7313, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600044
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7312-39
EAN/GTIN:
     4042035832979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder in weiß/blau, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC, Größe 35-48.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß/blau
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
Sohle:
TPU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
OB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,64*
€ 45,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,44*
€ 47,11*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,29*
€ 51,11*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,03*
€ 53,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,82*
€ 47,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.