Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Atemschutzmaske 8835+ FFP3 R D


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5601883
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8835+
EAN/GTIN:
     4054596076846
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Bei der 3M™ Atemschutzmaske 8835 handelt es sich um eine vorgeformte Maske aus dem Premium-Programm von 3M. Dank ihrer weichen Schaumstoff-Dichtlippe sowie ihrer guten Passform bietet die Atemschutzmaske einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So sorgen die gepolsterten Nasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform. Die extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung ist besonders sicher und komfortabel – ebenso wie die vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit. Eine individuelle Anpassung ermöglicht die einstellbare, besonders breite Bebänderung. Die große Oberfläche des Maskenkörpers gewährleistet eine maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung der Wärmeentwicklung im Maskeninneren. Insbesondere das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil verhindert einen Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen. Ebenfalls patentiert und besonders innovativ ist das 3M™ Advanced Electret Filtermedium – es sorgt für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände und erfüllt die Anforderungen der Dolomit-Staub-Prüfung (D). Besonders praktisch: Die Farbkodierte Ventilbeschriftung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe. Die Atemschutzmaske 8835 hat die Schutzstufe FFP3 R D. Einsatzlimit ist der 30-fache Grenzwert für Partikel. Wie alle Partikelmasken aus dem 3M™ Premium-Programm bietet die 3M™ Atemschutzmaske 8835 höchste Sicherheit und erfüllt die besonderen Anforderungen (R D) für Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen. Sie ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Ihre Einsatzgebiete liegen im Bau, in der Schiffsbau- und Reparatur, bei der Herstellung von Arzneimitteln, beim Schweißen und Löten, in der Chemischen Verarbeitung, bei der Eisen- und Stahlgießerei sowie in der Batterieherstellung. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Ausführung:
mit Ventil
Modell:
8835+
Schutzstufe:
FFP3 R D
Arbeitsplatzgrenzwert AGW:
bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1850
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 8,362*
€ 11,042*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 37,54*
€ 48,64*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 50,08*
Lager 302
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,78*
€ 50,11*
1 Tag
46
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 42,77*
€ 55,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,64*
€ 54,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,78*
€ 46,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
311534
ab € 24,94*
Zubehör
Brady
311533
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.