Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt G-1133 IGNITE ARGON, Gr. M/2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5601977
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1133-M/2XL
EAN/GTIN:
     4030281222347
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Ein solider Gurt für die Seilzugangstechnik, der durch viele Verbesserungen in punkto Ergonomie und Bedienbarkeit mit sehr hohem Tragekomfort überzeugt. Bei der Entwicklung dieses Spezialgurtes in V-Konstruktion wurde höchster Wert auf ergonomische Einstellmöglichkeiten und optimale Bewegungsfreiheit gesetzt. Dazu trägt vor allem die sehr flexible Beinverbindung bei. Die dem Körperverlauf angepassten Halteösen liegen sowohl in eingeklappter als auch aufgeklappter Form perfekt an der Hüfte. Zudem sorgt die anatomisch geformte Bein- und Hüftpolsterung dafür, dass beim Sitzen im Gurt auch bei langen Arbeitstagen keine Druckstellen entstehen, was den IGNITE ARGON zu einem wahren Komfort-Wunder macht. Perfekt einstellbarer Gurt für die Seilzugangstechnik: anatomisch geformte Polster für höchsten Tragekomfort, Brustöse zur Selbstsicherung, aber auch zur Rettung, optimale Bewegungsfreiheit ohne Druckstellen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester, Aluminium, Stahl
Größe:
M/2XL
Norm:
EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008
Gewicht:
3,23 kg
Ausstattung:
Brustöse, Rückenöse, Halteöse, Sitzgurtöse
Hüftumfang:
900 - 1300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
HU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,49*
€ 317,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,90*
€ 317,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,59*
€ 340,80*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,29*
€ 341,03*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,31*
€ 362,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.