Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh ECOTAC® Genius 1, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5602196
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     111-553-120-7
EAN/GTIN:
     4250206404614
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort und exzellentem Tragegefühl. Flüssigkeitsabweisend mit sehr gutem Trocken- und Nassgrip, gute Atmungsaktivität. Nahtloses, feines 15 Gauge 3D-Gestrick, neue hochfeste Polyamidfaser mit höchstem Tragekomfort. Extrem weich und sehr angenehm auf der Haut.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 15)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh grau, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Paar (ab € 1,4717* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,61*
€ 217,3059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,08*
€ 215,4852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,09*
€ 208,3571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,14*
€ 197,7066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,17*
€ 175,1323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.