Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Super-Birki, Weite normal, blau, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5603360
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     0068071-36
EAN/GTIN:
     4013871267690
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Gartenclogs
Die große Farbauswahl beim Super Birki zeugt von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in beruflichen und privaten Umfeldern. Seine kompakte Form besteht aus wasser- und schmutzabweisendem Polyurethan, das zudem öl- und fettbeständig ist. Dieses extrem beständige Material kann bei bis zu 80° Celsius gewaschen und effektiv desinfiziert werden. Durch seine Beständigkeit und Hygieneeigenschaften eignet er sich ideal für die Küche, Medizin und Lebensmittelindustrie – aber auch als praktischer Garten-Clog. Das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett ist mit feuchtigkeitsableitendem Textil-Gewebe bezogen. Zur einfachen Reinigung ist es auswechselbar und kann bei bis zu 30° Celsius gewaschen werden. Alle Super Birki Modelle wurden nach EN ISO 20347:2012 OB E (Kategorie SRC) zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
blau
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
PU
Sohle:
PU
Weite:
normal
Fußbett:
auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PVC Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock blau, birkenstock, birkenstock gr. 36, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 30,40*
€ 42,88*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,07*
€ 55,01*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,01*
€ 65,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.