Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Fleece-Jacke CODE 1498, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603471
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119011-940-S
EAN/GTIN:
     7322302570542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Flache Ziernähte, leicht tailliert, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Kragen und Armabschlüsse mit schwarzer, elastischer Einfassung, Ellenbogenaufnäher aus farblich passendem Fleece, verlängerte Rückenpartie, Kordelzug im Saum.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Gewicht:
280 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 39,28*
8 Tage
53
€ 5,99*
ab € 28,47*
€ 39,46*
Lager 302
2
€ 5,95*
ab € 29,95*
€ 40,09*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.