Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug 1500, Modell 138, weiß, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5605294
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH15S-00138-06
EAN/GTIN:
     5013756004678
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Durch die Verwendung der modernsten Mikrofasertechnologie ist der AlphaTec® 1500 hoch atmungsaktiv und weist für Partikel > 3 μm einen nachweislichen Ausfilterungsgrad von 100% auf. Dadurch ist er ideal für den Schutz vor Asbest und anderen gefährlichen Partikeln dieser Größenordnung geeignet. Modell 138: 3-teilige Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Taille, Beinund, Armabschlüssen, zweiwege-Reißverschluss mit versiegelbarer Abdeckleiste, weiß. Einsatzgebiete: Umgang mit Asbestmaterialien, Umgang mit pulverförmigen Stoffen, Wartungsarbeiten, Baugewerbe.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1073-2:2002
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,37*
1
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,06*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.