Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug FR, Modell 111, hellblau, Gr. L


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5605354
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     BL95S-00111-04
EAN/GTIN:
     5013756000786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
AlphaTec® FR ist ein flammhemmendes Material, das entwickelt wurde, um über gewebter Flammschutzkleidung wie Nomex® getragen zu werden. Es bietet Schutz gegen Partikel und leichtem Sprühnebeln und unterstützt die Schutzwirkung der Flammschutzkleidung. 2-teilige Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Taille, Armund Beinabschlüssen, äußere Overlock-Naht, hellblau. Einsatzgebiete: Öl und Petrochemie, Handhabung und Vertrieb von Petroleum-Erzeugnissen, Energieversorgungsunternehmen.
Weitere Informationen:
Material:
50 % FR Sontara, 5 % Zellulose, 45 % Polyester mit Flouradditiv
Größe:
L
Farbe:
hellblau
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 14116:2015
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,8002*
€ 423,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 368,61*
€ 450,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,05*
€ 474,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 423,57*
€ 504,0483
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 421,47*
€ 501,5493
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 384,2802*
€ 457,29344
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 377,3802*
€ 449,08244
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 359,8002*
€ 428,16224
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 11,99334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
BL95S-00111-06
ab € 298,01*
Ähnlich
Ansell
BL95S-00111-05
ab € 360,4602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.