Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Kittel 3000, Modell 214, gelb, Gr. 2XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5605367
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     YE30W-00214-06
EAN/GTIN:
     5013756003251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Chemikalienschutz-Kittel
AlphaTec® 3000 – Eines der leichtesten Chemikalienschutzmaterialien, das auf dem Markt verfügbar ist. Dieses strapazierfähige 3-lagige Material bietet eine äußerst wirksame Barriere gegen anorganische Chemikalien und biologische Gefahren. Modell 214: Klettverschluss, Gummizüge an Armabschlüssen, verschweißte Nähte, gelb. Einsatzgebiete: Chemie, Öl und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelbranche (Reinigungsarbeiten), Kläranlagen, Industriereinigung / Tankreinigung, Bergbau.
Weitere Informationen:
Material:
mehrlagiges Barrierematerial
Größe:
2XL
Farbe:
gelb
Norm:
EN 14126:2003
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,70*
€ 474,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,53*
€ 514,27*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,59*
€ 564,7621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,47*
€ 556,2893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,25*
€ 515,5675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,27*
€ 504,8813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,70*
€ 479,213
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 10,0675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.