Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSSCHLAG Jacke 1324, schwarz/mittelrot, Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5606922
Herst.-Nr.:
     1324 5353-9955-102
EAN/GTIN:
     4053813220239
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
DESIGN Körperbetonter Schnitt, EasyBrand-Brusttasche – für leichtere Individualisierung, Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, CORDURA®: Ton in Ton, Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert – für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION Links: Napoleontasche und Stifttasche, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche, Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken, ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz, Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
102
Farbe:
schwarz/mittelrot
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,37*
€ 59,51*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 44,25*
€ 59,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,49*
€ 64,96*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,92*
€ 65,94*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,11*
€ 66,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.