| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K13245353-1265-102 Herst.-Nr.: 13245353-1265-102 EAN/GTIN: 4053813220239 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester Materialgewicht: ca. 260gr/m² - schmutz- und wasserabweisendes Ripstopgewebe - körperbetont - 2 eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit "Easybrand"-Funktion - Napoleontasche und Stifttasche links - Smartphonetasche in rechter Brusttasche - 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar - 2 Innentaschen - Frontverschluss mit Reißverschluss mit Bart und Kinnschoner - attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemen Stretcheinsatz im Nacken - ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit - Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz - Ellenbogenbereich mit CORDURA-Verstärkung - Saum mit Stretcheinsatz - Reflexbiesen vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit, Farbe 9955-schw./mittelrot, Größe 102 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Kübler, Pulsschlag |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,57* | € 59,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,49* | € 59,44* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,08* | € 65,93* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,28* | € 66,12* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,86* | € 66,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|