| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5607244 Herst.-Nr.: 3324 5353-9946-114 EAN/GTIN: 4053813029566 |
| |
|
| | |
| DESIGN Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, CORDURA®: Ton in Ton, Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert – für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss, Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss, Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 114 | Farbe: | schwarz/kornblumenblau | Gewicht: | 260 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,99* | € 92,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,52* | € 93,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,80* | € 102,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,28* | € 103,97* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,76* | € 104,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|