Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske 5230 FFA2P3 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609079
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     523001
EAN/GTIN:
     4019444008769
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
CompactMask Atemschutzmasken sind gebrauchsfertig, wartungsfrei und besonders einfach in der Handhabung. Fest verbaute Gas- und Partikelfilter erlauben eine ultrakompakte Bauform. Das macht sich in einem nahezu uneingeschränkten Sichtfeld bemerkbar. Die CompactMask lässt sich gut mit Visieren und Schutzbrillen kombinieren. Ihr gut ausbalancierter Schwerpunkt verleiht der Maske hohen Tragekomfort. Eine anatomische Dichtlippe sorgt für komfortablen Dichtsitz. Aufgrund der hohen Flexibilität im Nasenbereich ist nur eine Größe notwendig. Die CompactMask wird in einem wiederverschließbaren Aufbewahrungsbeutel geliefert. CompactMask Halbmasken bieten zuverlässigen Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 405:2001+A1:2009
Ausführung:
Halbmaske
Gewicht:
250 g
Modell:
5230
Schutzstufe:
FFA2P3 R D
Material-Maskenkörper:
PP, TPE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, staubmasken moldex, einweg halbmaske, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 23,83*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 22,47*
€ 26,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 26,98*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,098*
€ 27,668*
Lager 302
27
10
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 292,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.