Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workman-Dreibein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611534
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10116521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
dreibock msa
Das MSA Workman-Dreibein dient, je nach verbundenen Befestigungselementen, zum Auffangen, zur Rettung, zur Rückholung oder zur Evakuierung. Zur zusätzlichen Sicherheit werden die auseinandergeklappten Beine automatisch arretiert. Anzeige für die Maximalhöhe lässt die maximale Ausziehlänge der Beine schnell und einfach erkennen. Eine gesonderte Rollen-/Bügelbaugruppe ist nicht nötig. Zur schnelleren Einrichtung kann Zubehör an jedem Bein angebracht werden. Konstruktion mit Beinen und Kopf aus Aluminium verringert das Gewicht. Teleskopbeine (bis zu 2,45 m hoch) bleiben beim Zusammenklappen voneinander getrennt. Vier Befestigungspunkte: die mittlere drehbare Öse ist für die Winde oder für Personenauffangsysteme, die seitlich montierten drehbaren Ösen sind für Zubehör wie eine Umlenkrolle für ein MSA-Rettungsgerät oder selbsteinziehendes Verbindungsmittel. Optionale Nylontasche zum Schutz bei Transport und Lagerung.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Norm:
EN 795:2012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: dreibaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,22*
€ 1.262,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,39*
€ 1.251,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,55*
€ 1.193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,40*
€ 1.155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,14*
€ 1.116,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.