Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvollleder-Handschuhe MONTBLANC III, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617739
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1168-9
EAN/GTIN:
     4031301032359
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvollleder, gefüttert, weißer Drell aus Baumwolle, gummierte Stulpe, Doppelnähte, ca. 26 cm Länge. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte, weiche Fütterung, hohe Flexibilität. Einsatzgebiete: Einsetzbar für grobe Arbeiten mit mittleren Risiken, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsindustrie, Logistik, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß/natur
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2133XX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindvollleder, Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, montagehandschuhe leder, gartenhandschuh, arbeitshandschuhe baumwolle, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,98004*
€ 30,05004*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 28,56*
€ 39,77004*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,83008*
€ 43,45008*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,18*
€ 59,39004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,05004*
€ 35,75955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,45004*
€ 35,04555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,70008*
€ 32,9631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,80008*
€ 31,8921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,84008*
€ 30,7497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,98004*
€ 26,15625
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,83167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.