Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Trondheim, schwarz, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617962
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301033707
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Fjordweste
Kontrastfarbiges Karo-Futter aus reiner Baumwolle mit wärmender Wattierung. 2 Brusttaschen-Kombinationen, 1 Reißverschlusstasche links, 2 untere, große 2-Wege-Taschen mit seitlichem Eingriff und Klappentaschen, 1 Brust­innentasche, justierbarer Kragenabschluss, abgedeckter Front-Reißverschluss, elastisches Saumbündchen.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Futtermaterial:
100 % Baumwolle
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,87*
€ 27,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 28,26*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,89*
€ 33,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,33*
€ 44,01*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.