Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke College 606, anthrazit, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5619943
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     606028007
EAN/GTIN:
     4045981071928
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Sportive Sweatjacke im College-Stil, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Größe:
XL
Farbe:
anthrazit
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,09*
€ 39,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 39,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 40,22*
€ 4,90*
ab € 29,95*
€ 40,46*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,73*
€ 49,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,99*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,14*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,14*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,08*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,25*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,26*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,90*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,35*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,35*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,09*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,17*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,46*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 33,04*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,24*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.