Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zip-Sweatshirt Contrast Mikralinar® 476, rot/anthrazit, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5620793
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     476002009
EAN/GTIN:
     4045981126833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiger Troyer mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
rot/anthrazit
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unisex-Sweatshirt, arbeitstroyer, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,35*
€ 39,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,16*
€ 39,20*
6 Tage
120
€ 5,90*
ab € 31,82*
€ 42,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 46,00*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,62*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0476001008
ab € 26,50*
Ähnlich
Hakro
0476001009
ab € 29,14*
Ähnlich
Hakro
0476001010
ab € 29,27*
Ähnlich
Hakro
0476001011
ab € 31,91*
Ähnlich
Hakro
0476001012
ab € 31,99*
Ähnlich
Hakro
0476001006
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0476001005
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0476001004
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0476001007
ab € 26,61*
Ähnlich
Hakro
0476001003
ab € 26,48*
Ähnlich
Hakro
0476002008
ab € 26,61*
Ähnlich
Hakro
0476002010
ab € 29,29*
Ähnlich
Hakro
0476002011
ab € 31,90*
Ähnlich
Hakro
0476002012
ab € 32,10*
Ähnlich
Hakro
0476002006
ab € 26,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.