Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR® 476, rot/anthrazit, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
ItemImage5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1088952
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0476002009
EAN/GTIN:
     4045981126833
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiger Troyer mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
476
Farb-Code:
2
Farbnr.:
2
Farbe:
rot/anthrazit
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,35*
€ 39,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,16*
€ 39,20*
6 Tage
120
€ 5,90*
ab € 31,82*
€ 42,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 46,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,62*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0476001008
ab € 26,50*
Ähnlich
Hakro
0476001009
ab € 29,14*
Ähnlich
Hakro
0476001010
ab € 29,27*
Ähnlich
Hakro
0476001011
ab € 31,91*
Ähnlich
Hakro
0476001012
ab € 31,99*
Ähnlich
Hakro
0476001006
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0476001005
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0476001004
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0476001007
ab € 26,61*
Ähnlich
Hakro
0476001003
ab € 26,48*
Ähnlich
Hakro
0476002008
ab € 26,61*
Ähnlich
Hakro
0476002010
ab € 29,29*
Ähnlich
Hakro
0476002011
ab € 31,90*
Ähnlich
Hakro
0476002012
ab € 32,10*
Ähnlich
Hakro
0476002006
ab € 26,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.