Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt Classic 126, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5620884
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     126005004
EAN/GTIN:
     4045981039805
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
160 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,70*
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,84*
€ 8,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,99*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 5,99*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,97*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.