Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm V-Gard 930 mit integrierter Überbrille, belüftet, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5624659
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     GVC3A-0000000-000
EAN/GTIN:
     3661258023387
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Kompakter, belüfteter Helm mit integrierter Überbrille. Premium Augenschutz durch innovatives Einstellsystem und einzigartiger Gummidichtung. Premium Komfort durch ausgewogene Konstruktion und neuartige Ratscheninnenausstattung Fas-Trac III. Premium ABS-Helmschale mit hoher Beständigkeit und Schutz vor seitlicher Verformung (LD-Option), die integrierte Überbrille passt über nahezu alle Korrektionsbrillen (bei großen Brillengestellen ist Innenausstattung mit einer Handbewegung zu verschieben), Premium Anti-Beschlag- und -Kratzbeschichtung (EN166 "K+N"), innovatives Einstellsystem und einzigartige Gummidichtung auf der Unterseite gewährleisten eine sehr gute Augenraumabdeckung, durch praktische Griffflächen und stabile Schienenführung kann die Überbrille einfach und schnell in die Helmschale verstaut werden, selbst mit Handschuhen bedienbar, Perimeter-Kanal hilft Regen oder Partikel vom Gesichtsfeld abzulenken (kein Flüssigkeitsrückhalt), Belüftungssystem am Helmkamm sorgt für optimalen Luftstrom, zertifiziert von ELECTROSTATIC-INERIS für Einsatz in ATEX-Bereichen, Sechspunkt-Ratscheninnenausstattung Fas-Trac® III mit erstklassigem waschbarem und wechselbarem Schweißband, Tief sitzendes Nackenband erhöht Tragebalance und Stabilität, die Ratsche ist leichtgängig aber positionssicher, das griffige Drehrad lässt sich sogar mit Handschuhen einstellen, dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitzhöhe.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
rot
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang:
52 - 63 cm
Ausführung:
Schutzhelm mit integrierter Brille
Gewicht:
504 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.