Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh MAVERICK red Low ESD (S3), Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5630126
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723341-48
EAN/GTIN:
     4030839192863
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die rote Farbe des MAVERICK red Low ESD S3 zieht die Blicke sofort auf sich, und auch sonst fällt dieser Fußschutz durch sein sportliches ‒ und durchaus freizeittaugliches ‒ rot-weißes Design auf. Er ist leicht und lederfrei ausgestattet: Das Schaftmaterial besteht aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, beide strapazierfähig und wasserabweisend. Innen schafft atmungsaktives Textilfutter ein gutes Schuhklima, während eine Stahlkappe und ein flexibler metallfreier Durchtrittschutz für die Sicherheit des Fußes sorgen. Durch die lederfreie Ausstattung ist dieser Fußschutz für Allergiker geeignet, die Ledergerbstoffe meiden müssen. Noch ein wichtiges Ausstattungsmerkmal: Die Sohle hat bei Arbeiten auf unsicheren Untergründen einen hervorragenden Grip. Sie können den ESD-fähigen MAVERICK red Low ESD S3 in den Größen 38 bis 48 erhalten.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial:
hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
pro Paar
€ 8,50*
ab € 59,88*
€ 74,99*
7 Tage
30
pro Paar
€ 5,90*
ab € 59,91*
€ 75,02*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 75,20*
7 Tage
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 79,09*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 92,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,53*
€ 110,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,09*
€ 108,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,55*
€ 98,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,38*
€ 89,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,51*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.