Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ANDERSON Loop 66081 (S3), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5630127
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66081-40
EAN/GTIN:
     4030839242193
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ein Modell für alle Dachdecker, die nicht auf Schnallenverschlüsse stehen, ist der Anderson Loop S3 HI mit Schnürverschluss: ein Dachdeckersicherheitsschuh im schlichten, aber attraktiven Design mit hell abgesetzten, hitzebeständigen Nähten. Das Lederfutter sorgt für ein angenehmes Schuhklima. Der metallfreie Durchtrittschutz und die Stahlkappe bewahren den Fuß vor Verletzungen. Die GUMMI/PU Sohle SKY sorgt für zuverlässigen Halt auf dem Boden und auf dem Dach. Das robuste Rindleder und die hitzebeständigen Senkel aus Nomex® bürgen für die Langlebigkeit dieses strapazierfähigen S3 HI Sicherheitsstiefels. Um vorzeitigen Verschleiß der Schuhspitze zu verhindern, hat ELTEN den ANDERSON zusätzlichmit einem PU-Spitzenschutz versehen. Der knöchelhohe ELTEN S3 Sicherheitsschuh wird in den Größen 40 bis 48 gefertigt.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
Leder
Kappe:
Stahl
Sohle:
GUMMI/PU Sohle SKY
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel (Sicherheits-)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,28*
€ 71,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,29*
€ 71,56*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 58,32*
€ 71,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 72,03*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 88,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,52*
€ 105,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,59*
€ 104,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,63*
€ 97,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,73*
€ 96,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.