Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Labrador (S3), Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5631800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     8033959352328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hochwertiges Nubukleder Hydrotech, 3D Air circulation 320 gr. Schuhfütterung, ZERO (k) Antiperforation Durchtrittschutz, zertifiziert gemäß DGUV 112 - 191, C.T.C. Kunststoffkappe, Fly-Fit Fußbetteinlage, Endurance PU/PU Laufsohle.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
braun/schwarz/rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Nubukleder
Futtermaterial:
3D Air circulation
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Schutzklasse:
S3
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 59,16*
€ 83,51*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 90,28*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,28*
€ 107,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,38*
€ 106,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,58*
€ 99,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.