Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Stiefel LABRADOR S3 SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel LABRADOR S3 SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel LABRADOR S3 SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel LABRADOR S3 SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel LABRADOR S3 SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel LABRADOR S3 SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel LABRADOR S3 SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel LABRADOR S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-3068115200-38
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     81152-00L-38
EAN/GTIN:
     8033959352328
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 Farbe braun, - gefettetes Nubuck-Leder Hydrotech
- Zunge aus vollnarbigem Leder
- Futter aus Air 3D, atmungsaktives,Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter
- verschleißfestem Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich
- SXT Flyfit-Einlegesohle: antistatisch, saugfähig, antibakteriell
- 2-Schicht PU-Laufsohle, SRC getestet, antistatisch, abriebsfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit
- durchtrittsichere Sohle L-Protection Q Zero Flex
- Schutzkappe aus C.T.C.- Kunststoffkappe
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70158
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
3
€ 4,95*
ab € 59,16*
€ 83,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 90,28*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,23*
€ 97,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.