Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke Thomas, schwarz, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637277
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 8/1
EAN/GTIN:
     4040857928634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke für Herren in normaler Passform, ohne Seitennähte, Flankennähte am Rückenteil, aufgesetzte Brusttasche links, Ärmelmanschetten mit Schlitz, zweireihige 5-Loch-Jacke, ohne Knöpfe, industriewäschetauglich, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, Köperstoff, 210 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
schwarz
Gewicht:
210 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, bäckerjacken schwarz, bäckerjacke, karlowsky kochjacken, Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
37
€ 4,95*
ab € 32,23*
€ 43,17*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 43,58*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.