Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Clog 7620, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637891
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7620-38
EAN/GTIN:
     4042035812742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser Lack, weiß, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93, Fersenriemen feststehend, verstellbar, CE, EN ISO 20347, OB, A, E, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Mikrofaser Lack
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare acc Wave Einlegesohle
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,93*
€ 50,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,91*
€ 52,89*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,26*
€ 57,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,67*
€ 59,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.