Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glissa Spezial Armaturenfett Tube 60g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5642289
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     15001
EAN/GTIN:
     4030777150017
Suchbegriffe:
Armaturenfett
armaturenfett fermit
armaturenfett
Nichttropfendes Schmierfett für Kalt-und Warmwasserarmaturen. Geschmeidiges, glattes nichttropfendes Schmierfett für Armaturen, Maschinen und Apparaturen, für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und verwendbar. Lebensmittelgeeignet, nicht tropfend, geschmeidig, guter Korrosionsschutz, gute Wasserbeständigkeit, zuverlässig. Ist nach NSF-H 1, TSCA (US), 98/24 EG und nach DIN 51502 freigegeben.
Weitere Informationen:
Füllmenge:
60 g
Temperaturbereich:
-20°C bis +140°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Fett (Schmierstoff-), Haftschmierstoff, Paste (Schmierstoff-), Schmierfett, Schraubenpaste, Silikonfett
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,81*
4 Tage
7
1
€ 4,50*
ab € 2,57*
€ 4,00*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 60 Gramm (ab € 0,04834* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.