Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glissa Armaturenfett 60 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glissa Armaturenfett 60 g Tube
Glissa Armaturenfett 60 g Tube
Glissa Armaturenfett 60 g Tube
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-15001
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     15001
EAN/GTIN:
     4030777150017
Suchbegriffe:
Armaturenfett
armaturenfett fermit
armaturenfett

Glissa Spezial-Armaturenfett Nichttropfendes Schmierfett für Kalt-und Warmwasserarmaturen

 

Geschmeidiges, glattes nichttropfendes Schmierfett für Armaturen, Maschinen und Apparaturen, für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und verwendbar.

Temperaturbereich: -20°C bis +140°C.

  • lebensmittelgeeignet
  • nicht tropfend
  • geschmeidig
  • guter Korrosionsschutz
  • gute Wasserbeständigkeit
  • zuverlässig
Weitere Informationen:
Länge:
165.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Technische Daten:
<p>Glissa Spezial-Armaturenfett <p>Nichttropfendes Schmierfett für Kalt-und Warmwasserarmaturen <p>Geschmeidiges, glattes nichttropfendes Schmierfett für Armaturen, Maschinen und Apparaturen, für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und verwendbar. <p>Temperaturbereich: -20°C bis +140°C. <ul> <li>lebensmittelgeeignet <li>nicht tropfend <li>geschmeidig <li>guter Korrosionsschutz <li>gute Wasserbeständigkeit <li>zuverlässig <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: Glissa, Spezial, Nichttropfendes, Schmierfett, für, Kalt, und, Warmwasserarmaturen, Geschmeidiges, glattes, nichttropfendes, Armaturen, Maschinen, Apparaturen, den, gelegentlichen, Kontakt, mit, Lebensmitteln, geeignet, verwendbar., Temperaturbereich:, 20°C, bis, +140°C., lebensmittelgeeignet, nicht, tropfend, geschmeidig, guter, Korrosionsschutz, gute, Wasserbeständigkeit, zuverlässig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,81*
Lager 6593
7
1
€ 4,50*
ab € 2,57*
€ 4,00*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
1 Stück enthält 60 Gramm (ab € 0,04284* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.