Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille uvex ultravision 9301.906, CA - klar - grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643080
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9301906
EAN/GTIN:
     4031101068084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, großvolumiger Brillenkörper, auch als Überbrille geeignet, Scheibenwechsel möglich, mechanische Festigkeit der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s), beste Trageeigenschaft durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem, breites Nasenteil, besonders gut geeignet, in Verbindung mit Staubmasken.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Vollsichtbrille
Material-Sichtscheibe:
Celluloseacetat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2-1,2 W 1 FN DIN CE
Rahmenfarbe:
grau transparent
Rahmenkennzeichnung:
W 166 3 F CE
UV-Schutzfaktor:
UV 380
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 11,96*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 12,25*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 13,16*
Lager 302
13
10
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 16,06*
7 Tage
140
5
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,33* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9300956
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.