Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Visierhalterung V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643129
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     V5
EAN/GTIN:
     4046719564460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Kopfband für Visiere
Visierhalterung
kopfband für visiere 3m
Die 3M™ Peltor™ Halterung V5 wurde speziell zur Befestigung der 3M Gesichtsschutzvisiere der 5er-Serie an den Peltor Schutzhelmen G2000 und G3000 entwickelt. Die Montage erfolgt schnell und problemlos – dabei wird die Halterung entweder an vorhandenen Gehörschutzkapseln, oder wenn kein Kapselgehörschutz vorhanden, an entsprechenden Adaptern befestigt (optional erhältlich). Die V5 Halterung gewährleistet somit eine optimale Kompatibilität von 3M™ Peltor™ Kopf- und Gesichtsschutzprodukten untereinander.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Material-Halterung:
Nylon
Schirmtyp:
Helmhalterung
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: kopfband für visiere, helmhalterung visier, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,72*
€ 9,10*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 10,22*
1
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 10,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.