| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5646929 Herst.-Nr.: WH18B-00111-07 EAN/GTIN: 5013756110362 |
| | |
|
| | |
| AlphaTec® 1800 ist ein leichtes, atmungsaktives Material und eignet sich deshalb besonders für die Arbeit in einem wärmeren Umfeld. MICROGARD® 1800 STANDARD bietet eine gute Barriere gegen flüssige Sprays und feine Partikel mit geringer Gefährdung. 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken. Weitere Informationen: | | Material: | SMS | Größe: | 3XL | Farbe: | weiß | Norm: | EN 1073-2, EN 1149-5 | Schutzstufe: | Typ 5 und 6 Kategorie III | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,61* | € 4,51* | | | | | | 16 Tage | | | 40 | | € 6,95* | ab € 3,73* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 180,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|