Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke Jeans 1892 Tennessee, vintage blue, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660486
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 24/15-50
EAN/GTIN:
     4040857022448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Trendige Kochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette, kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look, asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen, Ärmelmanschetten mit Schlitz, aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach, industriewäschetauglich, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
vintage blue
Gewicht:
195 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
153
€ 4,95*
ab € 36,44*
€ 47,71*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 36,98*
€ 48,18*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,75*
€ 48,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.