Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack Sara, schwarz, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660530
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 40/1-46
EAN/GTIN:
     4040857958785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack schwarz
Damenkasack in lockerer Passform, bequem geschnitten, englische Nähte, V-Ausschnitt, ohne Ärmel, 2 versteckte Seitentaschen, 1 aufgesetzte Brusttasche links, 4 Druckknöpfe, Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm, industriewäschetauglich, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Länge:
ca. 82 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Weitere Suchbegriffe: kasack, karlowsky fashion kasack, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,96*
€ 29,58*
11 Tage
64
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,72*
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 23,17*
€ 31,44*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,13*
€ 33,86*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.