| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5661431 Herst.-Nr.: 645630-66-46 EAN/GTIN: 7316220624302 |
| | |
|
| | |
| Das Polyester/Baumwoll-Material bietet die Stärke von Polyester und den Komfort von Baumwolle. Verstellbare, elastische Träger. Brusttasche für das Mobiltelefon. Geräumige Taschen vorne. Beintasche mit Fach für die ID-Karte. Gesäßtaschen mit Klappe. Knieprotektorenbefestigung an zwei unterschiedlichen Höhen. Die Größen C42-C64 können um 5 cm verlängert werden. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 46 | Farbe: | flaschengrün | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 245 g/m² | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose |
| | |
| |