Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5630 Trägerhose, grau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5661476
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     645630-98-52
EAN/GTIN:
     7316220624777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Das Polyester/Baumwoll-Material bietet die Stärke von Polyester und den Komfort von Baumwolle. Verstellbare, elastische Träger. Brusttasche für das Mobiltelefon. Geräumige Taschen vorne. Beintasche mit Fach für die ID-Karte. Gesäßtaschen mit Klappe. Knieprotektorenbefestigung an zwei unterschiedlichen Höhen. Die Größen C42-C64 können um 5 cm verlängert werden.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
52
Farbe:
grau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
245 g/m²
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 52, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.