Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh MILA Low ESD 74720 (S1), Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5662491
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74720-42
EAN/GTIN:
     4030839195246
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der ESD-fähige Sicherheitsschuh für Damen MILA Low ESD S1 gefällt in Grau-Türkis. Optisch interessant unterstreicht der Kontrast der Obermaterialien Mikrofaser und Meshmaterial mit ihren charakteristischen Texturen das Design. In diesem Schuh fühlt sich die Trägerin wohl: Die Fersenschlaufe ist nützlich beim Einund Ausstieg; das Schuhklima wird durch Textilfutter reguliert. Mikrofaser und Meshmaterial sind strapazierfähig und schnelltrocknend. Stahlkappen schützen die Zehen vor Verletzungen durch herabfallende oder umkippende schwere Gegenstände, während die Profilsohle NOVA einen hervorragenden Halt verschafft. Weiterer Pluspunkt: Auch wenn Sie orthopädische Fußprobleme haben, können Sie sich für MILA Low entscheiden, denn aufgrund ihrer Zertifizierung gemäß DGUV Regel 112-191 darf sie vom Fachmann orthopädisch angepasst werden. Diese zuverlässigen Sicherheitsschuhe können Sie exklusiv in den Größen 35 bis 42 beziehen.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
grau/türkis
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser/Mesh
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
Schutzklasse:
S1
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
pro Paar
€ 5,90*
ab € 56,55*
€ 70,25*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 70,26*
7 Tage
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 74,70*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 61,54*
€ 76,14*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 86,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,17*
€ 102,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,95*
€ 95,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,60*
€ 93,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,51*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.