Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviceschleife, 94 x 5 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5667047
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     AK 3/5
EAN/GTIN:
     4040857927361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servicekrawatte
Serviceschleife
serviceschleife hellgrau
servicekrawatte
Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, kein Binden, sondern einfache Handhabung durch Fixierschlaufe, industriewäschetauglich, Köpergewebe, 215 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Maße:
94 x 5 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
92
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,15*
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 10,24*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 10,51*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.