| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5667454 Herst.-Nr.: HF 3/1-34 EAN/GTIN: 4040857928177 |
| | |
|
| | |
| Bequeme Passform durch Stretchfaser, gekrumpft, waschecht, hintere Passe, leicht ausgestelltes Bein, normale Leibhöhe, leicht ausgestelltes Bein, 2 seitliche Eingriffstaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, Gürtelschlaufen, Köpergewebe, 270 g/m². Weitere Informationen: | | Material: | 97 % Baumwolle, 3 % Elastolefin | Größe: | 34 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 270 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Geschlecht: | Damen | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,90* | € 56,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,23* | € 56,01* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,96* | € 58,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|