| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000112654 Herst.-Nr.: HF3- 45148 EAN/GTIN: 4040857928177 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 270 g/m² | Gekrumpft, waschecht | Bequeme Passform durch Stretchfaser | Hintere Passe | Normale Leibhöhe | 2 Seitentaschen | 2 aufgesetzte Gesäßtaschen | Gürtelschlaufen | Waschbar bis 60°C (Weiß bis 95°C) | Black: Nicht bleichen Weitere Informationen: | | Größe: | 34 | Materialzusammensetzung: | 97% Baumwolle / 3% Elastolefin | Gramatur: | 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,72* | € 55,12* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 43,05* | € 55,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,76* | € 57,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|