| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5667577 Herst.-Nr.: JM 15/1-66 EAN/GTIN: 4040857972965 |
| | |
|
| | |
| Kochjacke für Herren in normaler Passform, Wiener Nähte am Rückenteil, aufgesetzte, angeschrägte Brusttasche links, mit Kugelschreiberfach, kurzer Arm, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen, industriewäschetauglich, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, Köpergewebe, 215 g/m². Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 66 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 215 g/m² | Waschtemperatur: | 95°C | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,86* | € 38,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,00* | € 38,53* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,62* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|