Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Duo Soft 765 2.0 (S3), Weite 10, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5672367
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8300 S3 38
EAN/GTIN:
     4043692261706
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schweißerstiefel, Thermo-Hitzeschutzblende mit seitlichem Schnellverschluss, tragende Nähte aus Kevlar, Überkappe, Waterproof-Glattleder, extrem robust, widerstandsfähig, Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, auswechselbare Einlegesohle, DUOSOFT® Sohlentechnologie, isolierendes hitzebeständiges, isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191).
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20349-2:2017 SRC WG HI1 HRO P
Obermaterial:
Waterproofleder
Kappe:
Stahl
Sohle:
Fusion-Sohle HRO, hitzebeständig bis 300°C
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel (Sicherheits-)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,46*
€ 80,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,16*
€ 80,59*
1
€ 4,90*
ab € 66,28*
€ 82,85*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,84*
€ 83,20*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 107,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,98*
€ 128,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,17*
€ 127,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,57*
€ 118,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,54*
€ 106,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.