Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Jacke 4808 MTH, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5673590
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100775-940-S
EAN/GTIN:
     7322302643284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Leichte flexible Steppjacke mit verlängerter Rückenpartie, die eingesteckt werden kann. Die seidige Oberfläche des Materials erleichtert das An- und Ausziehen. Die Jacke eignet sich perfekt als mittlere Lage.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
180 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,10*
€ 59,06*
8 Tage
92
€ 5,99*
ab € 43,75*
€ 59,34*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,07*
€ 60,66*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 72,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,29*
€ 73,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100775-940-XS
ab € 43,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.