Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Sweatjacke College 406, weiß, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5674999
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     406001004
EAN/GTIN:
     4045981088926
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Sportliche Sweatjacke für Damen im College­Stil, mit Raglanärmeln, hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®­Anteil, Kragen mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock­Steppung, nicht angerauter Innenseite (French­Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle­Polyester­Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO­Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO­Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: hakro sweatjacke weiß, sweat jacke, hakro sweatjacke, Arbeitsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,28*
€ 39,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,45*
€ 40,07*
€ 4,90*
ab € 29,92*
€ 40,92*
9 Tage
6
€ 5,90*
ab € 32,73*
€ 43,32*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,56*
€ 49,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,90*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,93*
Ähnlich
Hakro
0406005009
ab € 33,06*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,83*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,91*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,86*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 51,87*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 51,90*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 29,93*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 30,08*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 30,07*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 29,90*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 30,16*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 29,89*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 32,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.