Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochhemd New Identity, marine, Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5675230
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 26/10-62
EAN/GTIN:
     4040857028150
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Einzigartiges, stylisches Kochhemd aus besonders leichtem Stoff für ein angenehmes Körpergefühl in warmen Umgebungen, besondere Highlights: hellgraue Kontrastnähte, modischer Stehkragen und Zierriegel an den Schultern für einen einzigartigen Look, einfaches Öffnen und Schließen des Kochhemds durch Druckknöpfe, praktische Brusttasche zum Verstauen eines Mobiltelefons oder kleinerer Küchenutensilien, zwei raffinierte Stiftfächer neben der Brusttasche, Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch zusätzliche Befestigungsriegel, industriewäschetauglich, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Polyester, 50 % Baumwolle
Größe:
62
Farbe:
marine
Gewicht:
150 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, karlowsky kochjacken, bäckerjacke, Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
37
€ 4,95*
ab € 54,72*
€ 70,26*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 55,26*
€ 70,91*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 73,59*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.