Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NITRAS MICRO STEP MID (S1P), Weite 11, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679403
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7421-38
EAN/GTIN:
     4059904097575
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS MICRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexstreifen an der Ferse, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Mikrofaser
Kappe:
Fiberglas
Sohle:
PU/TPU
Weite:
11
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,53*
€ 42,56*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,30*
€ 42,88*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 33,44*
€ 44,11*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,59*
€ 44,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,75*
€ 45,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,44*
€ 39,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.