Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel MICRO STEP MID Gr.38 schwarz S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570770
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7421-38
EAN/GTIN:
     4059904097575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS MICRO STEP MID · S1P Sicherheitsstiefel · halbhoch · strapazierfähige Mikrofaser · schwarz · widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle · schwarz / transparent · Zehenkappe aus Fiberglas · durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil · metallfrei · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Reflexstreifen an der Ferse · DGUV Regel 112-191-zertifiziert · ESD-fähig Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei · Ausstattung 1: Metallfrei · Ausstattung 2: Reflexelemente · Farbe Laufsohle: schwarz / transparent · Größe(n): 35-50 · Laufsohle: PU/TPU · Norm 2: DGUV-Regel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
NITRAS
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,53*
€ 42,56*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,30*
€ 42,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 33,44*
€ 44,11*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,59*
€ 44,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,75*
€ 45,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.