Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® Cord 7801


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5680354
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     780101
EAN/GTIN:
     4019444003597
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mit ihrer speziellen Schaumstoff-Formel bieten die bunt marmorierten Spark Plugs® Gehörschutzstöpsel die optimale Balance zwischen angenehmer Weichheit und Stabilität. Sie lassen sich gut zusammenrollen und entfalten sich zum genau richtigen Zeitpunkt im Gehörgang. Dort sitzen sie sicher und schützen zuverlässig gegen Lärm, ohne dabei zu drücken. Spark Plugs® bieten eine hohe Schalldämmung von 35 dB (SNR). 200 Paar Stöpsel mit Kordel, paarweise verpackt.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
mit Kordel
SNR-Wert:
35 dB
Modell:
7801
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,31*
21 Tage
nicht lagernd
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
2 Tage
1600
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,35*
1 Tag
2000
200
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,27*
€ 0,35*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 70,79*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 70,79*
€ 84,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 58,30*
€ 69,38
pro Box
ab 100 Boxen
€ 57,66*
€ 68,62
pro Box
ab 500 Boxen
€ 57,01*
€ 67,84
pro Box
1 Box enthält 200 Paar (ab € 0,28505* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 707,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,24*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7812
ab € 0,41*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02247*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.